大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42132754
M8
1パック(25個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
(最小)3.2
¥
478
¥
526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42132763
M10
1パック(20個)
M10
10.2
(最小)2.5
18.4
(最小)3.7
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください