曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
全7種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42132833M31パック(100個)M33.1(最小)0.75.9
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42132772M81パック(25個)M88.2(最小)215.4
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42132781M101パック(17個)M1010.2(最小)2.518.4
468
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
42132797M121パック(13個)M1212.2(最小)321.5
468
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り3点です
42132806M141パック(8個)M1414.2(最小)3.524.5
500499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
42132815M161パック(7個)M1616.2(最小)428
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42132824M201パック(4個)M2020.2(最小)5.133.8
500499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132781
2016-04-20
用途: 緩み止め

非常に良い

対象商品 : 42132797
2014-11-15
用途: キャスターの取り付け

特に問題のある商品ではないので安いほうが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする