曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(34件のレビュー)
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23447646M2.31パック(100枚)M22.4(最小)0.64.9
500
499
549(税込)
当日出荷
23447655M2.51パック(100枚)M2.52.6(最小)0.65.2
500
499
549(税込)
当日出荷
23447664M2.61パック(100枚)M22.7(最小)0.65.3
469
516(税込)
当日出荷
42132937M31パック(100個)M33.1(最小)0.75.9
319
351(税込)
当日出荷
23447673M3.51パック(100枚)M33.6(最小)0.86.6
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42132946M41パック(100個)M44.1(最小)17.6
319
351(税込)
当日出荷
42132955M51パック(100個)M55.1(最小)1.39.2
319
351(税込)
当日出荷
42132964M61パック(100個)M66.1(最小)1.512.2
319
351(税込)
当日出荷
42132973M71パック(50個)M77.1(最小)1.613.4
500
499
549(税込)
当日出荷
42132982M81パック(50個)M88.2(最小)215.4
319
351(税込)
当日出荷
42132991M101パック(34個)M1010.2(最小)2.518.4
319
351(税込)
当日出荷
42133007M121パック(25個)M1212.2(最小)321.5
319
351(税込)
当日出荷
42133016M141パック(15個)M1414.2(最小)3.524.5
319
351(税込)
当日出荷
42133025M161パック(15個)M1616.2(最小)428
319
351(税込)
当日出荷
42133034M181パック(7個)M1818.2(最小)5.133.8
469
516(税込)
当日出荷
42133043M201パック(6個)M2020.2(最小)5.133.8
469
516(税込)
当日出荷
42133052M221パック(5個)M2222.5(最小)5.637.7
369
406(税込)
当日出荷
42133061M241パック(4個)M2424.5(最小)5.940.3
469
516(税込)
当日出荷
42133077M271パック(3個)M2727.5(最小)6.845.3
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
42133086M301パック(2個)M3030.5(最小)7.549.9
469
516(税込)
当日出荷
42133095M331個M3333.5(最小)8.254.7
500
499
549(税込)
当日出荷
42133104M361個M3636.5(最小)959.1
442
439
483(税込)
当日出荷
42133113M39 1"1/21個-39.5(最小)9.563.1
503
499
549(税込)
翌日出荷
42133122M421個M4242.5(最小)9.567
559
549
604(税込)
当日出荷
42133131M451個M4546(最小)9.570
913
909
1,000(税込)
翌日出荷
42133147M481個M4849(最小)9.573
1,253
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42133156M561個M5657(最小)1084
1,434
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
42133165M641個M64---
1,513
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
421331741/41パック(50個)1/46.5(最小)1.612.8
469
516(税込)
当日出荷
421331833/81パック(34個)3/89.8(最小)2.417.8
469
516(税込)
当日出荷
421331921/21パック(20個)1/213(最小)3.222.7
479
527(税込)
当日出荷
421332015/81パック(15個)5/816.2(最小)428
500
499
549(税込)
当日出荷
421332173/41パック(6個)3/419.5(最小)4.832.7
469
516(税込)
当日出荷
421332261"1パック(3個)1"26(最小)6.442.8
479
527(税込)
当日出荷
421332351"1/81パック(2個)1"1/829.3(最小)7.147.9
500
499
549(税込)
翌日出荷
421332441"1/41パック(2個)1"1/432.5(最小)7.952.7
438
429
472(税込)
翌日出荷
42133253M121パック(34個)M12---
取扱い終了
42133262M141パック(20個)M14---
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132982
2025-01-22
用途: チェンソースプロケットカバーのナット脱落防止
建設業・工事業

カバー固定用ナットがものの2分で2個同時に外れて怖い思いをしたことがあるので、新品のチェンソーのクセを把握するまでは、必ずスプリング噛ませるようにしています。

2025-08-25
用途: 車部品の取付
建設業・工事業

値段も手頃で個数が多くてとても助かります。
納期も早くてとても良いです。

2024-12-12
用途: ナット止め、

十分な仕事をします、この価格であるのは有難い、またお願いします、

対象商品 : 42132982
2024-06-12
用途: 安価
製造業

ナットの緩み止めに使用します。とにかく安価で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42132991
2024-05-07
用途: 自動車整備
その他業種

自動車の各種整備に使用してます。特に問題はありません。

対象商品 : 42132955
2024-01-23
用途: 主にバイクのワッシャーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もないです。ホムセンだと割高なので助かってます。

対象商品 : 42133016
2023-07-16
用途: ボルトの緩み止め
小林農園農・林・水産業

ばね座金を再使用すると反発力がなくなりボルトが緩みやすくなります。ロータリーのボルトが緩まないように交換しました。メーカーでは1個110円ですが、モノタロウでは15個309円で購入することができました。製品の品質もいいと思います。

対象商品 : 42132982
2023-01-04
用途: 除雪機のピンの代用

近所のホームセンターではセットの少数個数の袋入りしか売っていないので大量で助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4749:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする