曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)

ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理生地
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42133542M61パック(50個)M66.1(最小)1.912.2(最小)2.7
500
499
549(税込)
当日出荷
42133551M81パック(34個)M88.2(最小)2.515.6(最小)3.3
500
499
549(税込)
当日出荷
42133567M101パック(25個)M1010.2(最小)318.8(最小)3.9
500
499
549(税込)
当日出荷
42133576M121パック(15個)M1212.2(最小)3.621.9(最小)4.4
500
499
549(税込)
当日出荷
42133585M141パック(10個)M1414.2(最小)4.224.7(最小)4.8
500
499
549(税込)
当日出荷
42133594M161パック(8個)M1616.2(最小)4.828.2(最小)5.3
500
499
549(税込)
当日出荷
42133603M181パック(5個)M1818.2(最小)5.431.4(最小)5.9
500
499
549(税込)
当日出荷
42133612M201パック(5個)M2020.2(最小)634.4(最小)6.4
500
499
549(税込)
当日出荷
42133621M221パック(3個)M2222.5(最小)6.838.3(最小)7.1
500
499
549(税込)
当日出荷
42133637M241パック(3個)M2424.5(最小)7.241.3(最小)7.6
500
499
549(税込)
当日出荷
42133646M271パック(2個)M2727.5(最小)8.246.7(最小)8.6
442
439
483(税込)
当日出荷
42133655M301個M3030.5(最小)9.351.7(最小)9.5
411
409
450(税込)
当日出荷
42133664M361個M3636.5(最小)1161.3(最小)11.1
511
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42133576
2023-07-31
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

対象商品 : 42133542
2022-11-08
用途: 設備工事に使用
その他業種

ホームセンターセンターでは中々手に入らなかった物が簡単に必要数量入手できました。

対象商品 : 42133567
2021-07-12
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

重荷重用なので、安い物に比べてしっかりしている!、

対象商品 : 42133576
2018-11-16
用途: キャスターの取付け時
株式会社大日産業

普通に使えています。
少ない数で、購入でき助かりました。

対象商品 : 42133567
2020-10-05
用途: トラクターの爪の締め
農・林・水産業

トラクターのロータリーについている消耗品の「爪・ボルト・ナット・ワッシャー」。
個人的に「ワッシャー」が一番ダメになりやすい製品だと思っています。
半年ごとにワッシャーは交換しており、こちらの商品を購入しています。

対象商品 : 42133594
2018-01-16
用途: 農業機械のメンテ
運輸・通信業

精度の高い作りです。この一言に尽きます。
お買い得でした!が 
私の使用範囲では重荷重用は要らなかったですね
径の大きい分 普通荷重の物で十分だったと思います。

対象商品 : 42133637
2018-07-14
用途: 交換部品

定期的な交換などに使用できるので、価格が安いのが一番です。
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
64:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする