曜日別特売

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) - 大阪魂青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) - 大阪魂青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質リン青銅表面処理生地種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
全17種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42134531M2.61パック(100個)M2.62.7(最小)0.65.3
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42134556M3.51パック(100個)M3.53.6(最小)0.86.6
500
499
549(税込)
当日出荷
42134574M51パック(34個)M55.1(最小)1.39.2
478
526(税込)
当日出荷
42134583M61パック(15個)M66.1(最小)1.512.2
478
526(税込)
当日出荷
42134592M81パック(9個)M88.2(最小)215.4
478
526(税込)
当日出荷
42134617M121パック(3個)M1212.2(最小)321.5
478
526(税込)
当日出荷
42134626M141パック(2個)M1414.2(最小)3.524.5
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
42134635M161パック(2個)M1616.2(最小)428
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
42134653M201個M2020.2(最小)5.133.8
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
42134662M221個M2222.5(最小)5.637.7
546
539
593(税込)
翌々日出荷
42134547M31パック(100個)M33.1(最小)0.75.9
取扱い終了
代替品有
42134565M41パック(50個)M44.1(最小)17.6
取扱い終了
代替品有
42134522M21パック(100個)M22.1(最小)0.54.4
取扱い終了
返品不可
42134601M101パック(5個)M1010.2(最小)2.518.4
取扱い終了
返品不可
42134644M181個M1818.2(最小)4.631
取扱い終了
返品不可
42134671M241個M2424.5(最小)5.940.3
取扱い終了
返品不可
42134687M271個M2727.5(最小)6.845.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42134547M342134416M3M3 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134416青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42134565M442134425M4M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂 42134425青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)大阪魂1パック(50個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42134583
2021-08-30
用途: バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のスプリングワッシャーは助かります。

対象商品 : 42134565
2020-04-11
用途: ボートの配線

数が多いですが値段が手ごろなのでしょうがないですね。

対象商品 : 42134583
2017-04-08
用途: ブースターケーブルへワニグチクリップ取り付け
高橋商会

長いブースターケーブルを2分割してワニグチクリップを取り付け2つのジャンピング始動用ブースターケーブルとした際の接続ボルトにこのワッシャーを使いました。大電流を必要とする大型車用ケーブルですから通電ロスが少ないであろうこのワッシャーはとても良かったです
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
4103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする