ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品)

ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品) - 廣杉計器
(4件のレビュー)
寸法d(mm)5.2寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10材質ファイバー種類平ワッシャー外径D(Φmm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.2内容量1パック(17個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421348020510-08R
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42134802
2022-12-21
用途: バイクメンテ時セルモーターの絶縁
製造業

セルモーターの絶縁に最適です自分なりに使えるので良いです耐久性もあります

対象商品 : 42134802
2019-10-23
用途: 電子機器に使用されているワッシャー
その他業種

電子機器に使用されているワッシャーが何個か無くなってしまったので代用品として使用しました。遜色なく使えました。

対象商品 : 42134802
2017-02-05
用途: バイクノメンテナンス

フロントフォークのボルト部分のシールで探していました。
やっと見つかったので満足しています。

対象商品 : 42134802
2016-03-29
用途: 燃料コック取り付けワッシャー
製造業

ホンダ純正品と同じ規格の様です満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
8:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする