ワッシャー CC(ジュラコン(R))

ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R)) - 廣杉計器
(7件のレビュー)
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421348110243-101パック(17個)2.214.3
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
421348270255-101パック(17個)2.215.5
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421348360306-031パック(17個)3.20.36
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
421348450306-051パック(17個)3.20.56
オープン599
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
421348540306-081パック(17個)3.20.86
オープン599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
421348630306-101パック(17個)3.216
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
421348720308-051パック(17個)3.20.58
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421348810308-081パック(17個)3.20.88
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421349060310-201パック(9個)3.2210
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り8点です
421349150408-051パック(17個)4.30.58
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421349240408-101パック(17個)4.318
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
421349330409-031パック(17個)4.30.39
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421349420409-051パック(17個)4.30.59
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421349510410-081パック(17個)4.30.810
オープン599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り2点です
421349670410-201パック(9個)4.3210
オープン559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
421349760411-101パック(13個)4.2111
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
421349850411-201パック(8個)4.2211
オープン559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
421349940509-201パック(8個)5.329
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421350030510-051パック(17個)5.30.510
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
421350120510-101パック(13個)5.3110
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り5点です
421350210510-151パック(10個)5.31.510
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421350370510-201パック(8個)5.3210
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り8点です
421350460512-051パック(17個)5.30.512
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421350550512-101パック(13個)5.3112
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
421350640512-151パック(9個)5.31.512
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
421350730512-201パック(8個)5.3212
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り3点です
421350820513-031パック(17個)5.30.313
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421350910513-101パック(12個)5.3113
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
421351070610-101パック(12個)6.3110
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421351160610-151パック(7個)6.31.510
オープン559
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
421351250610-201パック(4個)6.3210
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421351340612-031パック(17個)6.30.312
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421351430612-101パック(12個)6.3112
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
421351520612-201パック(7個)6.3212
オープン559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
421351610613-151パック(5個)6.51.513
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421351770618-151パック(4個)6.31.518
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
421351860618-201パック(3個)6.3218
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
421351950618-251パック(4個)6.32.518
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421352040816-101パック(10個)8.5116
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421352130816-201パック(3個)8.5216
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421352220816-501パック(3個)8.5516
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
421352310818-101パック(6個)8.5118
オープン559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
421352470818-251パック(3個)8.52.518
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
421352560822-101パック(5個)8.3122
オープン559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
421352651022-161パック(2個)10.51.622
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り5点です
421352741028-201個10.3228
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
421352831228-201個12.3228
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
421352921228-501個12.3528
オープン409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
421353010206-051パック(17個)2.70.56
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
421353170207-031パック(17個)2.80.37
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42135222
2023-07-24
用途: 車輌の改良

スペーサに用いました。リュータなどて加工しましたが、ジュラコンならではの特性で使いやすかったです。

対象商品 : 42135125
2023-03-18
用途: 建具調整
その他業種

下駄箱のドアの調整用に使いました。ぴったりで調子良くなり助かりました。

対象商品 : 42134924
2022-08-23
用途: 燃料センサー
ピデスアート製造業

バイクのガソリンタンク燃料センサー用に購入。
コックにも使えそうなのでまたサイズを選んで購入したいと思ってます。

対象商品 : 42135143
2018-11-20
用途: 車のボディーと同色のカバーのクッション用
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付けトルクが、さほどでないため傷が付かない様になっていますが、純正ネジを買うより安価で満足です。

対象商品 : 42134994
2019-02-05
用途: ポリカーボネートを垂木に止める為
サービス業

以前はもう少し薄いシリコンのワッシャーで止めましたが、強く締めるとワッシャーがズレて雨の侵入が心配でした。
で、今回はワッシャーCCを購入したところ、思っていた通りきちんと強く止める事が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 42135231
2014-05-13
用途: パッキン
サービス業

少量必要だったので、購入しました

対象商品 : 42135204
2014-09-18
用途: 金具部品の一部

ふるう、バラ売りがあればよい
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
519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする