曜日別特売

ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)

ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器ワッシャー NN(ナイロン)(パック品) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
材質ナイロン6(PA)半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421354050306-081パック(17個)3.30.86
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354140306-101パック(17個)3.316
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354230310-101パック(17個)3.2110
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354320408-051パック(17個)4.50.58
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354410408-101パック(17個)4.518
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354570410-101パック(17個)4.5110
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354660509-081パック(17個)5.30.89
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354750612-051パック(17個)6.30.512
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354840612-081パック(13個)6.30.812
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421354930613-031パック(17個)6.50.313
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
421355020618-101パック(10個)6.3118
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り1点です
421355110816-051パック(12個)8.50.516
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421355270822-101パック(5個)8.3122
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421355361022-051パック(8個)10.50.522
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421355451022-101パック(5個)10.5122
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421355540206-051パック(17個)2.70.56
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437220308-081パック(17個)3.20.88
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437310409-031パック(17個)4.30.39
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437470509-051パック(17個)5.30.59
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437560509-101パック(14個)5.319
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437650512-081パック(14個)5.50.812
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437740613-081パック(14個)6.50.813
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429437130818-051パック(9個)8.50.518
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42135475
2019-12-18
用途: バイク 修理

見ため、機能 Okです。
もっといり数がおおければ 助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42135405
2019-03-10
用途: 車のレンズ
電気・ガス・熱供給・水道業

・車のレンズカバーをネジで固定する際、レンズに傷が付かないように
 取付けました。バッチリです。

対象商品 : 42135466
2017-02-28
用途: カウルトップの傷付き防止に
金融・保険業

もう少し柔らかければ尚良いですがナイロンなんでこんな硬度なんでしょうね。
残りは用途が無いので箪笥の肥し?
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
128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする