曜日別特売

ワッシャー RR(セラミック)

ワッシャー RR(セラミック) - 廣杉計器ワッシャー RR(セラミック) - 廣杉計器ワッシャー RR(セラミック) - 廣杉計器ワッシャー RR(セラミック) - 廣杉計器
(2件のレビュー)

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。

材質セラミック種類平ワッシャー耐熱温度(℃)1300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421356240306-153.31.56
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
421356330408-104.318
オープン679
549
アウトレット
604(税込)
当日出荷
残り7点です
421356420610-106.31.510
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品 : 42135642
2023-03-21
用途: 自作のニクロム線ヒートカッターの碍子として

ニクロム線のヒートカッターの絶縁体として購入しました
必要なサイズはもう少し大きいのが良かったのですが、使用してどのくらい持つか検証します

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする