廣杉計器
六角ナット RANT(セラミック)
材質
アルミナ96
色
白
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42136175
06M6
M6
1
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42136184
08M8
M8
1.25
6.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください