大阪魂
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42161987
6×12×1.6
1パック(2個)
M6
(最小)6.4
1.6
(最大)12
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42161996
8×16×1.6
1パック(2個)
M8
(最小)8.4
1.6
(最大)16
¥
436
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
42162005
10×20×2.0
1個
M10
(最小)10.5
2
(最大)20
¥
518
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42162014
12×24×2.5
1個
M12
(最小)13
2.5
(最大)24
¥
626
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
42162023
17×30×3.0
1個
M16
(最小)17
3
(最大)30
¥
1,461
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42162032
21×37×3.0
1個
M20
(最小)21
3
(最大)37
取扱い終了
返品不可
42162041
25×44×4.0
1個
M24
(最小)25
4
(最大)44
取扱い終了
返品不可
42162057
26×45×4.0
1個
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください