曜日別特売

SUS-8.8 丸ワッシャー(316L)

SUS-8.8 丸ワッシャー(316L) - 大阪魂SUS-8.8 丸ワッシャー(316L) - 大阪魂SUS-8.8 丸ワッシャー(316L) - 大阪魂
材質SUS316L種類丸ワッシャー
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4216212721×37×3.01個M20(最小)213(最大)37
1,759
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
4216213625×44×4.01個M24(最小)254(最大)44
3,335
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
421620665×10×1.01パック(2個)M5(最小)5.31(最大)10
取扱い終了
返品不可
421620756×12×1.61パック(2個)M6(最小)6.41.6(最大)12
取扱い終了
返品不可
421620848×16×1.61パック(2個)M8(最小)8.41.6(最大)16
取扱い終了
返品不可
4216209310×20×2.01個M10(最小)10.52(最大)20
取扱い終了
返品不可
4216210212×24×2.51個M12(最小)132.5(最大)24
取扱い終了
返品不可
4216211117×30×3.01個M16(最小)173(最大)30
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
33:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする