曜日別特売

エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品)

エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品) - 大阪魂エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品) - 大阪魂エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品) - 大阪魂エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質種類エイトロックワッシャー表面処理ジオメット
全6種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421622946×12.5×1.61パック(34個)M66.41.612.5
409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
421623038×17×1.61パック(25個)M88.41.617
409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
4216231210×21×2.01パック(15個)M1010.5221
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
4216232112×24×2.51パック(10個)M12132.524
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
4216233716×30×3.01パック(6個)M1617330
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
4216234620×37×3.01パック(4個)M2021337
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162303
2024-09-08
用途: バイクのハンドル周りのボルト緩み止め
建設業・工事業

ノルトロックワッシャーと違い、締める向きを問わないので逆ネジにも対応出来る。これが最大の利点。
母材に対して傷も付けにくいし、緩み止め効果も十分、ノルトロックワッシャーの完全上位互換だと思っている。

対象商品 : 42162303
2017-10-21
用途: ベスパの合わせホイールの固定用に使用しました。

2stベスパの合わせホイールはエイトロックワッシャーに交換することでかなり緩み止め効果が得られるばかりではなく脱着傷も付きません。

対象商品 : 42162294
2016-05-31
用途: ベスパの車体部品固定に使用します。

ノルトロック同等の緩み止め効果があるのに安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする