曜日別特売

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42162477M6-221パック(7個)M6M6-5D2272.54.522
468
515(税込)
当日出荷
42162486M8-221パック(6個)M8M8-5D2292.54.522
478
526(税込)
当日出荷
42162495M10-221パック(6個)M10M10-5D22112.54.522
468
515(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
42162504M12-251パック(6個)M12M12-5D251424.526
468
515(税込)
当日出荷
42162513M14-311パック(4個)M14M14-5D3115.53631
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42162522M16-311パック(4個)M16M16-5D3117.53631
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
42162531M18-391パック(2個)M18M18-5D3919.52.5639
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42162547M20-391パック(2個)M20M20-5D40222.5639
468
515(税込)
6日以内出荷
返品不可
42162556M24-481個M24M24-5D50262.5748
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42162565M30-581個M30M30-5D60323858
445
439
483(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162477
2021-11-30
用途: 機械のメンテナンス時
MEK JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

小口で入手でき、余計なブリスターパッケージも無く
また価格も安く助かっています。
欲を言えば表面処理が荒いですが価格相応なので良しです。

対象商品 : 42162504
2020-09-09
用途: 万力の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

万力の固定穴部がテーパーになっていたので、
これを利用してボルトで固定。
ぴったりと水平になったので、強固に
固定され、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする