大阪魂
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品)
厚さt(mm)
2.5
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42162635
M12-25
1パック(3個)
M12
M12-8D25
14
6
26
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42162644
M16-31
1パック(2個)
M16
M16-8D31
17.5
7
31
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください