曜日別特売

テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト)

テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42162784M8-221パック(3個)M8M8-8D22----
500
499
549(税込)
当日出荷
42162793M10-221パック(3個)M10M10-8D22112522
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42162802M12-251パック(2個)M12M12-8D25142.5626
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42162811M16-311パック(2個)M16M16-8D3117.52.5731
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42162827M20-391個M20M20-8D39222.5839
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162784
2015-12-12
用途: 自動車の調整
製造業

底留めタイプのフルバケットシートの角度調整のために購入しました。近所のホームセンターで見つからなかったので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
195:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする