大阪魂
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(316L)
呼び径
M16
呼び寸法
M16-5D32
内径d(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
3
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
31
材質
SUS316L
種類
テーパーワッシャー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42162836
M16-32
¥
811
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください