ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) - ノルトロックジャパン
(3件のレビュー)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

種類ノルトロックワッシャー
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
※内容量にご注意ください。(1枚のものは1枚入りです。2枚ペアという訳ではありません。)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び寸法
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331035NL3.5SPSS1箱(200枚)ステンレス92.2-3.9
48,000
46,928
51,621(税込)
9日以内出荷
返品不可
45783403NL4SPSS1枚ステンレス92.2-4.4
240
239
263(税込)
当日出荷
45783482NL5SPSS1枚ステンレス10.82.2-5.4
240
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
45783586NL6SPSS1枚ステンレス13.52-6.5
260
259
285(税込)
当日出荷
45783692NL8SPSS1枚ステンレス16.62-8.7
280
279
307(税込)
当日出荷
42162915NL10SPSS1枚ステンレス21.02NL10SPSS10.7
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42162924NL12SPSS1枚ステンレス25.43NL12SPSS13.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42162933NL16SPSS1枚ステンレス30.73.2NL16SPSS17.0
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
42162942NL20SPSS1枚ステンレス39.03.2NL20SPSS21.4
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
09331078NL1SPSS1箱(50枚)ステンレス48.53.2-27.9
189,000
179,756
197,732(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331053NL27SPSS1箱(25枚)ステンレス48.56.8-28.4
114,250
106,068
116,675(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330974NL30SPSS1箱(25枚)ステンレス58.56.8-31.4
150,000
148,096
162,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
09330992NL3/8SPSS1箱(200枚)ステンレス212-10.3
96,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331017NL3/4SPSS1箱(100枚)ステンレス393.2-20
185,000
179,612
197,573(税込)
9日以内出荷
返品不可
42162872M4 NL4SPSS1枚ステンレス--M4 NL4SPSS-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42162881M5 NL5SPSS1枚ステンレス--M5 NL5SPSS-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42162897M6 NL6SPSS1枚ステンレス--M6 NL6SPSS-
オープン
取扱い終了
代替品有
42162906M8 NL8SPSS1枚ステンレス--M8 NL8SPSS-
オープン
取扱い終了
代替品有
45782791NL1SPSS1枚ステンレス48.53.2-27.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45782947NL27SPSS1枚ステンレス48.56.8-28.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45783001NL3.5SPSS1枚ステンレス92.2-3.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45783062NL3/4SPSS1枚ステンレス393.2-20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45783123NL3/8SPSS1枚ステンレス212-10.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45783184NL30SPSS1枚ステンレス58.56.8-31.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42162872M4 NL4SPSS45783403NL4SPSSM4 NL4SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 45783403ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1枚
239
税込263
注文コードが変更になりました
42162881M5 NL5SPSS45783482NL5SPSSM5 NL5SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 45783482ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1枚
239
欠品中
税込263
注文コードが変更になりました
42162897M6 NL6SPSS45783586NL6SPSSM6 NL6SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 45783586ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1枚
259
税込285
注文コードが変更になりました
42162906M8 NL8SPSS45783692NL8SPSSM8 NL8SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 45783692ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1枚
279
税込307
注文コードが変更になりました
45782791NL1SPSS09331078NL1SPSSNL1SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 09331078ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1箱(50枚)
179,756
税込197,732
内容量に違いがあります
45782947NL27SPSS09331053NL27SPSSNL27SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 09331053ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1箱(25枚)
106,068
税込116,675
内容量に違いがあります
45783001NL3.5SPSS09331035NL3.5SPSSNL3.5SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 09331035ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1箱(200枚)
46,928
税込51,621
内容量に違いがあります
45783062NL3/4SPSS09331017NL3/4SPSSNL3/4SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 09331017ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1箱(100枚)
179,612
税込197,573
内容量に違いがあります
45783123NL3/8SPSS09330992NL3/8SPSSNL3/8SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 09330992ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1箱(200枚)
95,980
税込105,578
内容量に違いがあります
45783184NL30SPSS09330974NL30SPSSNL30SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 09330974ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン1箱(25枚)
148,096
税込162,906
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42162906
2022-08-03
用途: 振動の多い取り付け部
有限会社 MIYA飲食業

ヤンマー プレジャーボートのディーゼルエンジン
排気マニホールドとタービンの接合部分に使用しました。
長時間の振動でも緩む事はございません!

1が参考にしています
対象商品 : 45783586
2022-01-05
用途: ロードバイクのギザワッシャー代用
金融・保険業

カンパニョーロのブレーキキャリパーに使用しています。ギザワッシャー同様にしっかり固定出来ています。傷が付かない分、ギザワッシャーよりおすすめです。

対象商品 : 45783482
2017-12-14
用途: 自転車(ミニベロ)フロントディレイラーの台座による位置ズレの防止
サービス業

値段は高い感があるが正解だった。
フロントディレイラーの可動域の広いタイプの台座は、位置調整しやすいというメリットがある一方、位置固定のためのボルトを相当強く締めてもしばらくするとフロントディレイラーが徐々にずれてきて変速トラブルを起こしてしまう。
このノルトロックワッシャーは、台座の可動域部分にかましてボルトを締めると接しているアルミにそのままの位置でギザギザが食い込む(動くのはワッシャーどうしの重なっている真ん中の部分)のでほぼ完ぺきにズレなくなる。(約半年使用経過後)
これで、気に入ったので、インナーワイヤーの固定をフロントディレイラー純正のワッシャーからノルトロックに替えてみたが、今度は、食い込みが強すぎてむしろインナーワイヤーが切れてしまった。
参考までに

2が参考にしています
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
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする