曜日別特売

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) - ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) - ノルトロックジャパン

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP内容量1個
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42163037M5 NL5SP10.81.8M5 NL5SPSS5.4
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
42163046M6 NL6SP13.52.5M6 NL6SPSS6.5
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
42163055M8 NL8SP16.52.5M8 NL8SPSS8.7
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
42163064M10 NL10SP212.5M10 NL10SP10.7
オープン
489
538(税込)
当日出荷
42163073M12 NL12SP25.43.4NL12SPSS13
オープン
489
538(税込)
当日出荷
42163082M14 NL14SP30.73.4NL14SPSS15.2
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163091M16 NL16SP30.73.4NL16SPSS17
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163107M20 NL20SP393.4NL20SPSS21.4
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163116M22 NL22SP424.6NL22SPSS23.4
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163125M24 NL24SP48.54.6NL24SPSS25.3
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163134M27 NL27SP48.56.6M27 NL27SP28.4
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163143M30 NL30SP58.56.6M30 NL30SP31.4
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163152M33 NL33SP58.56.6M33 NL33SP34.4
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
42163161M36 NL36SP636.6M36 NL36SP37.4
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
42163177M4 NL4SP91.8M4 NL4SPSS4.4
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする