大阪魂
角ワッシャー 大形(鉄/亜鉛黒)(パック品)
呼び寸法
M8
寸法d(Φmm)
9
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
9
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42164227
M8×26×2.3
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください