曜日別特売

角ワッシャー 特寸(ステンレス)

角ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂
(15件のレビュー)
材質ステンレス種類角ワッシャー
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
一辺長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42164342M6×30×2.01パック(2個)M66.623030
500
499
549(税込)
当日出荷
421643516.5×44×3.01パック(1個)M6.56.534444
500
499
549(税込)
当日出荷
421643676.6×17×1.21パック(10個)M6.66.61.21717
500
499
549(税込)
当日出荷
42164376M8×23×1.21パック(9個)M891.22323
500
499
549(税込)
当日出荷
42164385M8×26×1.21パック(7個)M891.22626
500
499
549(税込)
当日出荷
421643948.5×30×2.01パック(4個)M8.58.523030
500
499
549(税込)
当日出荷
421644038.5×40×2.01パック(3個)M8.58.524040
500
499
549(税込)
当日出荷
421644128.5×50×2.01パック(2個)M8.58.525050
420
419
461(税込)
当日出荷
4216442111×32×1.51パック(3個)M11111.53232
500
499
549(税込)
当日出荷
4216443711×32×2.01パック(3個)M111123232
500
499
549(税込)
当日出荷
4216444611×40×2.01パック(3個)M111124040
500
499
549(税込)
当日出荷
4216445511×40×3.01パック(2個)M111134040
434
429
472(税込)
当日出荷
4216446411×50×2.01パック(2個)M111125050
424
419
461(税込)
当日出荷
4216447311×50×3.01パック(2個)M111135050
540
539
593(税込)
当日出荷
4216448213×30×2.01パック(3個)M131323030
500
499
549(税込)
当日出荷
4216449113×40×2.51パック(2個)M13132.54040
500
499
549(税込)
当日出荷
4216450714×35×2.31パック(3個)M14142.33535
500
499
549(税込)
当日出荷
4216451614×35×3.01パック(2個)M141433535
500
499
549(税込)
当日出荷
4216452514×40×2.01パック(3個)M141424040
500
499
549(税込)
当日出荷
4216453414×40×2.51パック(2個)M14142.54040
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4216454314×40×3.01パック(2個)M141434040
424
419
461(税込)
当日出荷
4216455214×40×4.01パック(2個)M141444040
516
509
560(税込)
当日出荷
4216456114×40×5.01パック(1個)M141454040
500
499
549(税込)
当日出荷
4216457714×40×6.01パック(1個)M141464040
480
479
527(税込)
翌々日出荷
4216458614×45×1.21パック(3個)M14141.24545
417
409
450(税込)
翌々日出荷
4216459514×50×2.01パック(2個)M141425050
438
429
472(税込)
翌々日出荷
4216460414×50×3.01パック(2個)M141435050
540
539
593(税込)
当日出荷
4216461315×40×3.01パック(2個)M151534040
424
419
461(税込)
当日出荷
4216462218×45×3.01パック(2個)M181834545
500
499
549(税込)
当日出荷
4216463118×45×4.01個M181844545
500
499
549(税込)
当日出荷
4216464718×50×3.01個M181835050
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42164473
2024-04-12
用途: 当て板代わり
株式会社田中技研コンサルタント建設業・工事業

品物、価格等、特に悪い点はなく、まとめ買いするならお得だと思います。

対象商品 : 42164367
2023-07-29
用途: 壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

こういったニッチな商品を店頭でウロウロせずに購入できるのが助かってます。

対象商品 : 42164342
2023-03-22
用途: スピーカー取付

強度があまりないので、締め込み過ぎると曲がってしまいます
丸ワッシャを一枚追加して締め込みました

1が参考にしています
対象商品 : 42164595
2022-06-15
用途: 作業台作成時
卸売・小売業

このサイズの角ワッシャーを探していたので助かりました。丈夫で重宝します。

対象商品 : 42164552
2021-12-30
用途: RECAROシートの高さ合わせ
株式会社川田商会 協栄自工

丸と角ワッシャー両方買ってみました。
高さを合わせるのに小さい薄いのを重ねると安定しないので、
こういう大きい厚いのがあると便利です。

対象商品 : 42164482
2020-10-26
用途: 看板取付
青海建設株式会社

ばりもなく、しっかりとして商品でした。安かろう・悪かろうでない商品です。

対象商品 : 42164525
2020-04-27
用途: 工作物の座金として

丸ワッシャーより角ワッシャーの方が見栄えが良いと考え使用。目論見通りの使用感であった。

対象商品 : 42164342
2020-08-01
用途: メタルラックとスピーカーを固定するために
製造業

少し高い気もするが特寸なので仕方ないかな。
バリとかはなく寸法も問題なしです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4140:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする