大阪魂
角ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42164656
11×32×3.2
1パック(10個)
M11
-
3.2
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164665
M12×50×3.2
1パック(3個)
M12
14
3.2
50
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164674
14×40×4.5
1パック(4個)
M14
14
4.5
40
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください