大阪魂
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42164683
11×32×3.2
1パック(4個)
M11
-
3.2
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42164692
11×40×3.2
1パック(3個)
M11
-
3.2
40
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164701
11×50×3.2
1パック(2個)
M11
-
3.2
50
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164717
M12×42×2.3
1パック(4個)
M12
14
2.3
42
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164726
M12×50×3.2
1パック(2個)
M12
14
3.2
50
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42164735
18×50×4.5
1パック(2個)
M18
18
4.5
50
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください