大阪魂
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42164902
15×28×2.5
1パック(7個)
M15
2.5
28
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164911
17×30×3.0
1パック(7個)
M17
3
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164927
21×37×3.0
1パック(5個)
M21
3
37
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164936
23×39×3.0
1パック(4個)
M23
3
39
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42164945
25×44×4.0
1パック(3個)
M25
4
44
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください