曜日別特売

丸ワッシャー ISO(316L)

丸ワッシャー ISO(316L) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質SUS316L種類丸ワッシャー
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421649543×7×0.51パック(20個)M33.20.57
468
468
515(税込)
当日出荷
421649634×9×0.81パック(17個)M44.30.89
468
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
421649725×10×1.01パック(17個)M55.3110
468
468
515(税込)
当日出荷
421649816×12.5×1.51パック(13個)M66.41.612.5
468
468
515(税込)
当日出荷
421649978×17×1.51パック(8個)M88.41.617
423419
419
461(税込)
翌日出荷
4216500610×21×2.01パック(5個)M1010.5221
483479
479
527(税込)
翌日出荷
4216501512×24×2.51パック(3個)M12132.524
500499
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り1点です
4216502415×28×2.51パック(2個)M14152.528
500499
499
549(税込)
翌日出荷
4216503317×30×3.01パック(2個)M1617330
412409
409
450(税込)
当日出荷
4216504219×34×3.01パック(2個)M1819334
632629
629
692(税込)
翌日出荷
4216505121×37×3.01個M2021337
500499
499
549(税込)
翌日出荷
4216506725×44×4.01個M2425444
498489
489
538(税込)
翌日出荷
4216507631×56×4.01個M3031456
1,032999
999
1,099(税込)
翌日出荷
4216508537×66×5.01個M3637566
1,8391,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42164954
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 42164954
2023-05-05
用途: メンテナンス時

品質的には問題なく使用できる。
少量単位での販売でので在庫管理の手間がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする