曜日別特売

丸ワッシャー ISO(ステンレス)

丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス) - 大阪魂
(60件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421652952×5×0.31パック(100個)M252.20.3
499
549(税込)
当日出荷
421653042.3×6.5×0.51パック(100個)M2.36.52.50.5
500
499
549(税込)
当日出荷
421653132.5×6.5×0.51パック(100個)M2.36.52.70.5
500
499
549(税込)
当日出荷
421653222.6×6.5×0.51パック(100個)M2.36.52.80.5
500
499
549(税込)
当日出荷
421653313×7×0.51パック(100個)M373.20.5
499
549(税込)
当日出荷
421653474×9×0.81パック(100個)M494.30.8
499
549(税込)
当日出荷
421653565×10×1.01パック(50個)M5105.31
499
549(税込)
当日出荷
421653656×12.5×1.61パック(34個)M612.56.41.6
499
549(税込)
当日出荷
421653748×17×1.61パック(20個)M8178.41.6
499
549(税込)
当日出荷
4216538310×21×2.01パック(12個)M102110.52
499
549(税込)
当日出荷
4216539212×24×2.51パック(8個)M1224132.5
499
549(税込)
当日出荷
4216540115×28×2.51パック(6個)M1428152.5
500
499
549(税込)
当日出荷
4216541717×30×3.01パック(5個)M1630173
500
499
549(税込)
当日出荷
4216542619×34×3.01パック(3個)M1834193
500
499
549(税込)
当日出荷
4216543521×37×3.01パック(3個)M2037213
500
499
549(税込)
当日出荷
4216544423×39×3.01パック(2個)M2239233
499
549(税込)
当日出荷
4216545325×44×4.01パック(2個)M2444254
500
499
549(税込)
当日出荷
4216546228×50×4.01パック(1個)M2750284
421
419
461(税込)
当日出荷
4216547131×56×4.01パック(2個)M3056314
926
919
1,011(税込)
当日出荷
4216548734×60×5.01パック(1個)M3360345
700
699
769(税込)
当日出荷
4216549637×66×5.01パック(1個)M3666375
804
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
4216550540×72×6.01パック(1個)M3972406
1,081
999
1,099(税込)
当日出荷
42923097M58×105×9.01パック(1個)M56105589
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923106M62×110×9.01パック(1個)M60110629
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923115M66×115×9.01パック(1個)M64115669
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923124M70×120×101パック(1個)M681207010
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923133M74×125×101パック(1個)M721257410
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923142M78×135×101パック(1個)M761357810
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923151M43×78×7.01パック(1個)M4278437
2,259
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
42923167M46×85×7.01パック(1個)M4585467
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923176M50×92×8.01パック(1個)M4892508
4,120
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
42923185M54×98×8.01パック(1個)M5298548
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 厚手シートの補強
農・林・水産業

薄平リベットの商品レビューに投稿した様に、三重に折り畳んだのシートを固定するときに、補強のために使用した。

対象商品 : 42165365
2024-11-10
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

車の修理に使用します。ステンレス製なので錆び対策にもなるので良いです。

対象商品 : 42165374
2024-06-29
用途: パネルのジョイント用
卸売・小売業

大阪魂さんの商品は以前から購入させて頂いています。規格サイズが幅広いので助かります。発送も早いです。

対象商品 : 42165331
2024-03-20
用途: 屋外に自作ケースの設置
製造業

屋外に自作ケースを設置するにあたりサビなどの心配からステンレス製を選択。とくにサビなど無く良い感じです。

対象商品 : 42165365
2024-03-17
用途: 自転車カゴ取付
金融・保険業

意外と厚く感じました。自転車カゴの様な軽い物には、必要十分過ぎでした。

対象商品 : 42165347
2023-01-23
用途: 機械器具等の補修などに
医療・福祉・介護関連業

今回は、器具の補修用として購入。安価に数量が確保できて助かります。願っていた通りの
寸法(厚みほか)で、本当に満足です。

対象商品 : 42165417
2023-07-20
用途: 機械の取付時

価格と数量と手頃で短納期で入荷出来て満足しています。

対象商品 : 42165347
2023-04-03
用途: 取り付けに。
その他業種

カーステレオの取り付けに使用です、狭い隙間なので使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする