曜日別特売

丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)

丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂
(5件のレビュー)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
全6種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421658376×12.5×1.61パック(34個)M66.41.612.5
478
526(税込)
当日出荷
421658468.4×17×1.61パック(34個)M88.41.617
468
515(税込)
当日出荷
4216585510.5×21×21パック(25個)M1010.5221
468
515(税込)
当日出荷
4216586413×24×2.51パック(20個)M12132.524
478
526(税込)
当日出荷
4216587317×30×3.01パック(12個)M1617330
500
499
549(税込)
当日出荷
4216588237×66×5.01パック(2個)M3637566
426
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42165855
2024-01-16
用途: パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品 : 42165855
2020-10-24
用途: 太陽光の架台組み立てのとき
北心工業建設業・工事業

ドブメッキはホームセンターなど、取り扱いが少ないので、助かります

対象商品 : 42165837
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

寸法表記6x12.5x1.6のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径6.7mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。 このサイズのの物がなかなか無いので重宝しているのですが、寸法誤差が大きいのが残念です。

対象商品 : 42165855
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

寸法表記10.5x21x2のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径11mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。  亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

対象商品 : 42165846
2020-05-11
用途: ボートトレーラの-修理

寸法表記8.4x17x1.6のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径9mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。  亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。
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
4166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする