丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品)

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421666162.5×5×0.51パック(100個)M2.52.70.55
500
499
549(税込)
当日出荷
421666252.6×5×0.51パック(100個)M2.62.80.55
500
499
549(税込)
翌々日出荷
421666344×8×0.81パック(50個)M44.30.88
500
499
549(税込)
当日出荷
421666438×15.5×1.61パック(13個)M88.41.615.5
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
4216665210×18×2.01パック(7個)M1010.5218
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42166643
2026-03-08
用途: カラー代わりに使用

ボルトなどの底づき防止に使用しています 重ね使用等ほどよい厚みで使いやすいてます

2024-11-19
用途: 古い模型のメンテ用

外径8ミリのM4ワッシャを探していました 今回購入のワッシャーは0.8㎜厚でした 使いたい場所には少し厚かった・・ 0.5㎜厚のものもあったので再購入しました これはこれで使い道はあるので良いです

対象商品 : 42166643
2023-04-30
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズが見つかって、とても便利に使用出来ました。

対象商品 : 42166634
2022-03-04
用途: 商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社卸売・小売業

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。クオリティは必要充分という評価です。

対象商品 : 42166634
2021-01-07
用途: エンジンヘッジトリマーのリンク部カバー取付用

エンジンヘッジトリマーのリンク部カバー取付用六角穴付きボルトを紛失してしまい同ボルトと同時購入です。ジャストサイズで助かりました。

対象商品 : 42166643
2018-12-13
用途: 部品組付けの座金として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品 : 42166643
2018-02-07
用途: パーツ取り付け
サービス業

黒で統一するために使用しました。
なかなか量販店では在庫している所が少ないのでとても助かります。

対象商品 : 42166643
2017-11-26
用途: スペーサー
建設業・工事業

ブラックのステンレス製なので選びました。種類も豊富でいい
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
248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする