曜日別特売

丸ワッシャー JIS(316L)

丸ワッシャー JIS(316L) - 大阪魂丸ワッシャー JIS(316L) - 大阪魂丸ワッシャー JIS(316L) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質SUS316L種類丸ワッシャー
全10種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421674044.5×10×0.81パック(25個)M44.50.810
500
499
549(税込)
当日出荷
421674135.5×12×0.81パック(25個)M55.50.812
500
499
549(税込)
当日出荷
421674226.5×13×1.01パック(15個)M66.5113
500
499
549(税込)
当日出荷
4216744710.5×22×1.51パック(5個)M1010.51.522
500
499
549(税込)
当日出荷
4216745612.5×26×201パック(3個)M1212.52.026
500
499
549(税込)
当日出荷
4216746517×32×2.51パック(2個)M16172.532
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
4216747421×40×3.01個M20213.040
500
499
549(税込)
当日出荷
4216748325×48×3.01個M24253.048
416
409
450(税込)
当日出荷
421674318.5×18×1.51パック(7個)M88.51.518
500
取扱い終了
4216749231.5×58×31パック(2個)M3031.53.058
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42167422
2026-01-20
用途: 車やバイクのバッテリー端子締付座面

従来はバッテリー端子締付ナット座面が座屈し座面にできた僅かなスキマに水分が浸漬してしまい通電不良が発生しました。座面にこのワッシャーを取り付け座屈を防止して通電不良が発生しません。材質がステンレスですので錆び防止にもなります。

対象商品 : 42167404
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 42167404
2015-10-02
用途: 自動車整備作業に使用

小口販売でちょうど良かった。
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
480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする