大阪魂
丸ワッシャー JIS(黄銅/ニッケル)
(1件のレビュー)
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
全16種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
2.3
2.6
2.9
3.3
3.8
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
21
23.5
25.5
厚さt(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.8
1
1.6
2.3
2.6
3.2
4
外径D(Φmm)
選択してください
6
7
7.5
8
9
10
12
13
18
22
26
30
32
40
44
48
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(12個)
1パック(34個)
1パック(50個)
1パック(100個)
1個
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42167842
2×6×0.4
1パック(100個)
2.3
0.4
6
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42167851
2.3×7×0.5
1パック(100個)
2.6
0.5
7
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42167867
2.6×7.5×0.5
1パック(100個)
2.9
0.5
7.5
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42167876
3×8×0.5
1パック(100個)
3.3
0.5
8
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42167885
3.5×9×0.5
1パック(100個)
3.8
0.5
9
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42167894
4×10×0.8
1パック(50個)
4.5
0.8
10
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42167903
5×12×0.8
1パック(50個)
5.5
0.8
12
¥
500
¥
499
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り1点です
42167912
6×13×1.0
1パック(34個)
6.5
1
13
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42167921
8×18×1.6
1パック(12個)
8.5
1.6
18
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42167937
10×22×1.6
1パック(8個)
10.5
1.6
22
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42167946
12×26×2.3
1パック(4個)
12.5
2.3
26
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42167955
14×30×2.6
1パック(3個)
15
2.6
30
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42167964
16×32×2.6
1パック(3個)
17
2.6
32
¥
426
¥
419
¥
339
アウトレット
¥
373
(税込)
当日出荷
残り1点です
42167973
20×40×3.2
1パック(2個)
21
3.2
40
¥
548
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42167982
22×44×3.2
1個
23.5
3.2
44
¥
500
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42167991
24×48×4.0
1個
25.5
4
48
¥
1,163
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください