大阪魂
丸ワッシャー JIS(鉄/無電解ニッケル)(パック品)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
M10
外径D(Φmm)
22
表面処理
無電解ニッケル
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
10.5
内容量
1パック(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42168445
10×22×1.6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください