大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(SUS316)(パック品)
材質
SUS316
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
5
外径D(Φmm)
10
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
5.5
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42168533
M5×10×0.8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください