丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品)

丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421687952×4.3×0.41パック(100個)22.30.44.3
500499
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り4点です
421688042.3×4.6×0.41パック(100個)2.32.60.44.6
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
421688133×6×0.51パック(100個)33.30.56
500499
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
421688223.5×7×0.51パック(100個)3.53.80.57
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
421688314×8×0.51パック(100個)44.50.58
500499
499
549(税込)
当日出荷
421688475×10×0.81パック(50個)55.50.810
500499
499
549(税込)
当日出荷
421688566×11.5×0.81パック(50個)66.50.811.5
500499
499
549(税込)
当日出荷
421688658×16×1.21パック(20個)88.51.216
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
4216887410×18×1.61パック(12個)1010.51.618
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42168831
2016-02-07
用途: 自転車ホイール組み時のニップルワッシャーとして
サービス業

4×8×0.5 を使いました。100個で13g程だったので、24個使っても3g程度。
今回は、ハトメ無しのアルミリムで使いましたが、ワッシャー無しより組みやすかったです。
耐久性等は、まだわかりませんが、次回は、カーボンリムで使う予定です。
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
1081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする