曜日別特売

丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品)

丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421688832×4.3×0.41パック(100個)22.30.44.34.3
500
499
549(税込)
当日出荷
421688923×6×0.51パック(100個)33.30.566
500
499
549(税込)
当日出荷
421689013.5×7×0.51パック(100個)3.53.80.577
500
499
549(税込)
翌々日出荷
421689174×8×0.51パック(100個)44.50.588
500
499
549(税込)
当日出荷
421689265×10×0.81パック(50個)55.50.81010
500
499
549(税込)
当日出荷
421689356×11.5×0.81パック(50個)66.50.811.511.5
500
499
549(税込)
当日出荷
421689448×16×1.21パック(20個)88.51.21616
500
499
549(税込)
当日出荷
4216895310×18×1.61パック(13個)1010.51.61818
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42168892
2021-09-18
用途: 工芸品の釘の固定時に使用します
教育・研究機関

真鍮の小形のワッシャーは扱っているところが少なくて輸入品を使用していましたがこちらで購入できて良かったです。

対象商品 : 42168926
2021-05-27
用途: 塗装ブースのパーツのアースの接地の強化に使いました
有限会社パーソナル電機製造業

大変助かりました。品質も良かったので、満足しています。

対象商品 : 42168901
2019-01-21
用途: 電気プラグねじ締時
西海

電気のプラグなどの修理など多数していますが、ねじを強く締めると丸型端子が連れ回りしてして手こずっていました。
鉄ワッシャーを使おうかと思いましたが多少でも導電率の良い黄銅ワッシャーを使うことにしました。
結果、強く締めても端子は安定しています。
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
4491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする