大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42168962
12.5×22×23
1パック(15個)
12
12.5
2.3
22
22
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42168971
17×30×2.6
1パック(8個)
16
17
2.6
30
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42168987
19×32×2.6
1パック(7個)
18
19
2.6
32
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42168996
25.5×44×32
1パック(3個)
24
25.5
3.2
44
44
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください