曜日別特売

丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421690054×8×0.51パック(100個)44.50.58
500
499
549(税込)
当日出荷
421690146×11.5×0.81パック(100個)66.50.811.5
468
515(税込)
当日出荷
421690238×16×1.21パック(50個)88.51.216
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
4216903210×18×1.61パック(50個)1010.51.618
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4216904112.5×22×2.31パック(25個)1212.52.322
500
499
549(税込)
当日出荷
4216905715×26×2.31パック(15個)14152.326
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4216906617×30×2.61パック(13個)16172.630
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4216907521×36×2.61パック(10個)20212.636
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4216908423.5×40×3.21パック(4個)2223.53.240
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4216909325.5×44×3.21パック(5個)2425.53.244
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42169041
2017-09-17
用途: 機器組立時に使用
OKU-TEC

少量必要な時に便利です。ホームセンターまで買いに行くのも手間なので助かってます.また利用します。

対象商品 : 42169014
2015-04-25
用途: 旧車(スバル)の交換部品

特に不具合無く使用できました。旧車では案外JIS小型ワッシャーが使用されていおり、探していました。JIS小型ワッシャーって、なかか取り扱いがないらしく、他所では300円程度価格でのパック売りはありませんでした。モノタロウさんで、パック売りがあったので助かりました。欲をいうと、クロメート仕様のものもパック品で取り扱っていただけるともっとうれしいです。自動車関連では、ボルト、ナット、ワッシャーはクロメートで揃えたいので、商品ラインナップに加えていただけるとうれしいです。
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
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする