大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42169346
5/16×1.6
1パック(34個)
5/16
8.5
1.6
22
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42169355
1/2×2.3
1パック(17個)
1/2
14.5
2.3
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください