曜日別特売

丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品)

丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
全7種類を絞り込む
呼び寸法
外径D(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421693645/16×1.61パック(17個)5/168.51.62222
500499
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
421693733/8×1.61パック(17個)3/810.51.62626
500499
499
549(税込)
当日出荷
421693821/2×2.31パック(10個)1/214.52.33232
500499
499
549(税込)
当日出荷
421693915/8×2.31パック(9個)5/8182.33838
500499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
421694073/4×3.21パック(5個)3/4223.24545
500499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
421694167/8×3.21パック(4個)7/8243.25050
500499
499
549(税込)
当日出荷
421694251"×3.21パック(3個)1"283.25858
500499
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする