大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42169434
1/4×1.6
1パック(25個)
W1/4
7.2
1.6
19
19
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42169443
5/16×1.6
1パック(25個)
W5/16
8.5
1.6
22
22
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42169452
1/2×2.3
1パック(15個)
W1/2
14.5
2.3
32
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42169461
5/8×2.3
1パック(9個)
W5/8
18
2.3
38
38
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42169477
3/4×3.2
1パック(5個)
W3/4
22
3.2
45
45
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください