曜日別特売

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス) - 大阪魂
(417件のレビュー)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質SUS304種類丸ワッシャー
全390種類を絞り込む
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
390種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421695741.05×3×0.21パック(50個)M1.051.050.23
500
499
549(税込)
当日出荷
421695832.2×6×0.61パック(100個)M2.22.20.66
500
499
549(税込)
当日出荷
421695922.2×6×0.81パック(50個)M2.22.20.86
500
499
549(税込)
当日出荷
421696013.2×12×1.01パック(34個)M3.23.2112
500
499
549(税込)
当日出荷
421696173.2×13×1.21パック(25個)M3.23.21.213
500
499
549(税込)
当日出荷
421696263.3×8×0.31パック(100個)M3.33.30.38
500
499
549(税込)
当日出荷
421696353.3×8×1.01パック(50個)M3.33.318
500
499
549(税込)
当日出荷
421696443.3×10×0.51パック(50個)M3.33.30.510
500
499
549(税込)
当日出荷
421696533.3×10×1.51パック(34個)M3.33.31.510
500
499
549(税込)
当日出荷
421696623×14×1.01パック(34個)M33.3114
500
499
549(税込)
当日出荷
421696713.3×15×1.01パック(25個)M3.33.3115
500
499
549(税込)
当日出荷
421696873×10×0.81パック(50個)M33.40.810
500
499
549(税込)
当日出荷
421696963.4×12×0.81パック(50個)M3.43.40.812
500
499
549(税込)
当日出荷
421697053.4×20×1.01パック(17個)M3.43.4120
500
499
549(税込)
当日出荷
421697143.5×10×0.81パック(50個)M3.53.50.810
500
499
549(税込)
当日出荷
421697233.5×10×1.01パック(50個)M3.53.5110
500
499
549(税込)
当日出荷
421697324.1×10×0.81パック(50個)M4.14.10.810
500
499
549(税込)
当日出荷
421697414×12×1.01パック(50個)M44.1112
500
499
549(税込)
当日出荷
421697574×14×1.01パック(34個)M44.1114
500
499
549(税込)
当日出荷
421697664.3×8×1.21パック(25個)M4.34.31.28
500
499
549(税込)
当日出荷
421697754.5×10×0.51パック(50個)M4.54.50.510
500
499
549(税込)
当日出荷
421697844.5×10×1.01パック(50個)M4.54.5110
500
499
549(税込)
当日出荷
421697934.5×10×1.51パック(34個)M4.54.51.510
500
499
549(税込)
当日出荷
421698024.5×11×0.51パック(50個)M4.54.50.511
500
499
549(税込)
当日出荷
421698114.5×11×1.01パック(34個)M4.54.5111
500
499
549(税込)
当日出荷
421698274×12×0.81パック(50個)M44.50.812
500
499
549(税込)
当日出荷
421698364.5×12×1.01パック(34個)M4.54.5112
500
499
549(税込)
当日出荷
421698454.5×12×1.21パック(34個)M4.54.51.212
500
499
549(税込)
当日出荷
421698544.5×12×1.51パック(25個)M4.54.51.512
500
499
549(税込)
当日出荷
421698634.5×12×2.01パック(15個)M4.54.5212
500
499
549(税込)
当日出荷
421698724.5×13×1.01パック(34個)M4.54.5113
500
499
549(税込)
当日出荷
421698814.5×13×1.51パック(25個)M4.54.51.513
500
499
549(税込)
当日出荷
421698974.5×14×1.01パック(34個)M4.54.5114
500
499
549(税込)
当日出荷
421699064.5×15×1.01パック(25個)M4.54.5115
500
499
549(税込)
当日出荷
421699154.5×15×1.51パック(20個)M4.54.51.515
500
499
549(税込)
当日出荷
421699244.5×15×2.01パック(13個)M4.54.5215
500
499
549(税込)
当日出荷
421699334.5×16×0.81パック(34個)M4.54.50.816
500
499
549(税込)
当日出荷
421699424.5×16×1.01パック(34個)M4.54.5116
500
499
549(税込)
当日出荷
421699514.5×16×1.21パック(20個)M4.54.51.216
500
499
549(税込)
当日出荷
421699674.5×16×1.51パック(20個)M4.54.51.516
500
499
549(税込)
当日出荷
421699764.5×18×0.51パック(20個)M4.54.50.518
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
421699854.5×18×1.01パック(20個)M4.54.5118
500
499
549(税込)
当日出荷
421699944.5×18×1.51パック(17個)M4.54.51.518
500
499
549(税込)
当日出荷
421700034.5×18×2.01パック(13個)M4.54.5218
500
499
549(税込)
当日出荷
421700124.5×18×3.01パック(6個)M4.54.5318
500
499
549(税込)
当日出荷
421700214.5×20×1.01パック(20個)M4.54.5120
500
499
549(税込)
当日出荷
421700374.5×20×1.21パック(15個)M4.54.51.220
500
499
549(税込)
当日出荷
421700464.5×20×1.51パック(15個)M4.54.51.520
500
499
549(税込)
当日出荷
421700554.5×25×1.01パック(15個)M4.54.5125
500
499
549(税込)
当日出荷
421700644.5×30×1.51パック(9個)M4.54.51.530
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:417
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: ボルト締結部の面圧分散・相手材の傷防止(外径大きめの座金が必要な箇所)に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

締結部の面圧分散用に使用しました。外径が大きめ(φ26)なので相手材への当たりが広く、陥没や傷の防止に役立ちました。ステンレス製で錆びにくく、厚み2mmでしっかりしていて安心感があります。

2025-11-26
用途: ホームセンターに売ってない
その他業種

M4の外形12mmはどうしてもホムセンに売ってなくて、必要数は1個なのだが、仕方なく50個入りを購入。クオリティは全く問題なしで、当方の整備のペースなら、孫の代まであるだろう。

1が参考にしています
2026-03-07
用途: ボート(マリン)の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に問題はありません。
外径はよく測ってから注文しましょう。想像より現物は小さいように感じます。

2026-02-06
用途: 整備
運輸・通信業

13mmから 1mm単位で大きいサイズの丸ワッシャーが選べてとても重宝しております。大きすぎると使えなかったり、小さすぎると締め込みが甘かったり 丁度良いサイズを探すのが大変ですが 大阪魂の製品は品質がよく種類も豊富なのでおすすめです。

2025-11-24
用途: バイクのサスペンションを止めるのに使用

今回は通勤バイクのリアショックを交換するにあたり取り付け幅調整で使用しました。このサイズで1mm厚はホームセンターや工務店などで置いておらず、珍しいサイズも購入できるのでいつも助かっています。

対象商品 : 42170572
2026-02-25
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

一般に出回っている平ワッシャーより大きく、よりガッチリ固定ができました。

2025-11-09
用途: 商品の部品
合同会社Karyudo GEN卸売・小売業

こちらの商品のサイズは、近くのホームセンターやネット上でも売っておらず、モノタロウでようやく見つけることができました。商品には満足しています。

対象商品 : 42173327
2025-12-16
用途: 船舶のベースプレート
k.works製造業

少し表面が荒い時がある
複数10枚単位で単価を下げて頂ければ助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする