大阪魂
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品)
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42173521
3×6×0.3
1パック(100個)
M3
3.3
0.3
6
+0.2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42173537
3×10×0.8
1パック(50個)
M3
3.3
0.8
10
+0.2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42173546
4×8×0.3
1パック(100個)
M4
4.3
0.3
8
+0.25
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42173555
4×10×0.5
1パック(100個)
M4、M4.5
4.5
0.5
10
+0.2
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42173564
6.5×19×1.5
1パック(7個)
M6
6.5
1.5
19
+0.25
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください