曜日別特売

丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)

丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) - 大阪魂
(5件のレビュー)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質種類丸ワッシャー表面処理生地
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421756828.5×32×4.51パック(4個)M8.58.54.532
500
499
549(税込)
当日出荷
4217569110.5×30×41パック(3個)M10.510.5430
500
499
549(税込)
当日出荷
4217570711×30×1.61パック(20個)M11111.630
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217571612.5×26×21パック(17個)M12.512.5226
500
499
549(税込)
当日出荷
4217572513×42×3.21パック(4個)M13133.242
500
499
549(税込)
当日出荷
4217573413.5×32×3.21パック(13個)M13.513.53.232
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217574313.5×35×3.21パック(7個)M13.513.53.235
500
499
549(税込)
当日出荷
4217575213.5×40×2.31パック(7個)M13.513.52.340
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217576113.5×40×3.21パック(6個)M13.513.53.240
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217577713.5×40×4.51パック(4個)M13.513.54.540
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217578613.5×40×61パック(3個)M13.513.5640
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217579513.5×50×4.51パック(3個)M13.513.54.550
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217580414×30×3.21パック(10個)M14143.230
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217581314×35×4.01パック(5個)M1414.5435
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217582217×32×1.01パック(17個)M1717132
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217583117×32×3.21パック(6個)M17173.232
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217584717×40×3.21パック(6個)M17173.240
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217585617×40×4.51パック(4個)M17174.540
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217586517×40×6.01パック(3個)M1717640
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217587417×45×3.01パック(4個)M1717345
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217588317×50×3.21パック(5個)M17173.250
500
499
549(税込)
当日出荷
4217589217×50×4.51パック(3個)M17174.550
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217590117×50×6.01パック(2個)M1717650
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217591718×60×6.01個M1818660
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217592621×40×1.61パック(7個)M21211.640
500
499
549(税込)
当日出荷
4217593521×45×4.51パック(3個)M21214.545
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217594421×50×3.21パック(5個)M21213.250
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217595321×60×5.01パック(2個)M2121560
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217596222×60×6.01個M2222660
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217597125×60×4.51パック(2個)M25254.560
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217598725×60×6.01個M2525660
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217599628×56×6.01個M2828656
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217600530×55×1.61パック(2個)M30301.655
500
499
549(税込)
当日出荷
4217601438×65×3.21個M38383.265
500
499
549(税込)
当日出荷
4491362633×90×6.01個M33336.090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42175987
2025-07-15
用途: 加工品の芯だし

治具を作る材料なので一つから買えて助かりました。精度も私の目的には十分でした。

対象商品 : 42175831
2022-05-02
用途: 門扉の軸調整

スチール門扉の高さ調整用の間座として門扉の丁番軸にさせる寸法にあったワッシャーを探していたら、ちょうどよい寸法の物が。雨ざらしのなのでステンレスと迷ったが、ステンレスは穴径が若干大きいのと厚みが薄かったので、こちらを選択。グリスを塗って、錆びたらまた交換したらいいので、助かりました。

対象商品 : 42175874
2021-01-24
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターではサイズが少なく探していたところ、欲しいものが見つかりました。
厚みもあり強度も十分でした。

対象商品 : 42175682
2020-09-04
用途: よく緩むオルタネータの調整ネジなどに

JA11Vのオルタネータはよく緩む、理由はフランジ付きのボルトの材質がナマクラですぐ歪むから、歪んだ状態じゃ座面の確保ができないから緩む。
座面の面積の確保と、歪まない強度をもたせるには3mm以上必要なので、このサイズを使うのが適切。
コスパが高くて良い。ステンレスだとオルタが錆びるのでおすすめしない。

対象商品 : 42175865
2015-02-10
用途: 治具の受け

品質的には十分でした。
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
809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする