大阪魂
丸ワッシャー 薄口(SUS316)(パック品)
材質
SUS316
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42176023
8.5×18×1.2
1パック(13個)
8.5
8.5
1.2
18
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42176032
17×32×2.0
1パック(3個)
17
17
2
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください