大阪魂
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42176075
8×18×1.2
1パック(20個)
8
8.5
1.2
18
18
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
42176084
12×26×2.0
1パック(6個)
12
12.5
2
26
26
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42176093
16×32×2.0
1パック(4個)
16
17
2
32
32
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください