曜日別特売

丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品)

丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421761273×8×0.31パック(100個)M33.30.388
500
499
549(税込)
当日出荷
421761364×10×0.31パック(100個)M44.50.31010
500
499
549(税込)
当日出荷
421761455×11×0.31パック(100個)M55.30.31111
500
499
549(税込)
当日出荷
4217615410×22×0.71パック(15個)M1010.50.72222
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42176127
2023-11-17
用途: 測定器の組み立て
合同会社ユニコーンアルファ製造業

締付た時の高さの調整にも使用するので厚みが薄いものを探していました。
M3のワッシャーで探すと多種有りますが殆どが厚み0.5mmで使いにくかったのですがこのワッシャは0.3mmですので非常に助かります。出来れば0.2mm厚とかもう少し種類が多いと更に便利なのですが。
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
239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする