丸ワッシャー 木材用(鉄/三価ホワイト)(パック品)

丸ワッシャー 木材用(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー 木材用(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質種類丸ワッシャー寸法t(mm)3.2表面処理三価ホワイト厚さt(mm)3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4217625111×32×3.21パック(5個)3/811323211
500
499
549(税込)
翌々日出荷
4217626714.5×40×3.21パック(4個)1/214.5404014.5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42176267
2017-09-22
用途: 枠の仮固定

問題なく使用できました。
最寄りのホームセンターより、安く購入できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする