曜日別特売

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) - 大阪魂
(11件のレビュー)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
全18種類を絞り込む
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421764526×14×2.31パック(20個)M66.12.314
500499
499
549(税込)
当日出荷
421764618.5×18×2.31パック(17個)M8.58.52.318
500499
499
549(税込)
当日出荷
4217647710×22×3.21パック(13個)M1010.53.222
500499
499
549(税込)
当日出荷
4217648613×26×3.21パック(12個)M13133.226
500499
499
549(税込)
当日出荷
4217649515×30×3.21パック(9個)M15153.230
500499
499
549(税込)
当日出荷
4217650417×32×4.51パック(7個)M17174.532
500499
499
549(税込)
当日出荷
4217651319×36×4.51パック(5個)M19194.536
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
4217652221×40×4.51パック(4個)M21214.540
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
4217653123×44×6.01パック(3個)M2323644
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
4217654725×48×6.01パック(2個)M2525648
500499
499
549(税込)
3日以内出荷
4217655628×52×6.01パック(2個)M2828.5652
500499
499
549(税込)
当日出荷
4217656533×58×6.01パック(2個)M3333658
450449
449
494(税込)
当日出荷
残り1点です
4217657436×62×6.01パック(2個)M3636662
520519
519
571(税込)
当日出荷
4217658339×68×6.01個M3939668
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
44884393M45×78×6.01個M45456.078
499489
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り5点です
44884384M42×72×6.01個M42426.072
取扱い終了
返品不可
44884402M48×82×6.01個M48486.082
取扱い終了
返品不可
44884411M55×95×6.01個M55556.095
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42176477
2023-05-26
用途: 車のメンテナンス

高トルクで締付が必要なボルトがあり、通常のワッシャーでは強度が足りず潰れてしまうため、この厚みのあるワッシャーを使いました
潰れてしまう事もなく良い商品です

対象商品 : 42176477
2021-08-12
用途: 自動車のフレーム固定ネジ用として
新谷モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは厚みの有るワッシャーは扱っていなく入手出来ました。 大変しっかりしていて満足しています。

対象商品 : 42176461
2020-07-16
用途: 機械の修理
製造業

コンプレッサーを中心とした機械の修理をしています。
いろいろな機種を取り扱っていると、何種類ものネジ等が必要になってきます。そんな時いろいろ取り揃えていると便利です。

対象商品 : 42176461
2020-01-24
用途: 車のメンテナンス

リピート購入です。メッキ加工がしっかりしていて錆知らずです。

対象商品 : 42176452
2018-04-26
用途: 自動車整備
卸売・小売業

この種類のワッシャーは厚みがあり、ナットをある程度強く締めこんでも大丈夫なうえ、圧力敗けしないので安心です。主に液体漏れしそうなカ所への使用には最適だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42176461
2018-01-16
用途: マフラーのエキゾーストに使用
卸売・小売業

本来はマフラーのエキゾースト接合部に使うものかどうかわからないが、
厚みが普通のワッシャーよりかなり分厚いので、トルクをかけてもびくとも変形せず、かなりの確率で排気漏れが止まります。排気漏れなどでお困りの方は必見ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 42176461
2018-02-19
用途: プーラーのセットボルト用
建設業・工事業

ハイテンションワッシャが少量でも購入できるので助かります。

対象商品 : 42176461
2017-08-24
用途: マフラーフランジの合わせ締付部に使用。
卸売・小売業

一般の厚みのワッシャーで高トルクをかけると、ナットからはみ出たワッシャー周囲の押さえは甘くなるが、ハイテンワッシャーは、厚みがあるので、ボルトナットの高トルクの締付に全くへたばらず、確実にフランジ部の合わせを直径でガスケットと共に押さえてくれるので、排気漏れが極力起こりにくくなり、大変信頼できるワッシャーで助かっています。
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
996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする