丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理亜鉛黒
全7種類を絞り込む
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421768116×14×2.31パック(15個)M62.314
500
499
549(税込)
当日出荷
421768278.5×18×2.31パック(13個)M8.52.318
500
499
549(税込)
当日出荷
4217683610×22×3.21パック(10個)M103.222
500
499
549(税込)
当日出荷
4217684513×26×3.21パック(7個)M133.226
500
499
549(税込)
当日出荷
4217685415×30×3.21パック(6個)M153.230
500
499
549(税込)
当日出荷
4217686317×32×4.51パック(4個)M174.532
500
499
549(税込)
当日出荷
4217687221×40×4.51パック(3個)M214.540
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42176836
2020-02-29
用途: 構造機械のスペーサーとして使用

ハイテンワッシャーは非常にさびやすいものだったが、これはそれなりの期間の使用でもさびを確認していないので耐久性はありそう。ただ新品状態でも表面加工にはがれのようなムラがある。

対象商品 : 42176827
2020-11-20
用途: バイク部品取り付け
運輸・通信業

部品が黒いので使いました。ホームセンターにはないのでとても重宝します。

対象商品 : 42176811
2019-04-17
用途: 車、バイクで使用

リピート購入です。色々な部分で使用していますが表面処理がしっかりしていて錆びることなく使えています。

対象商品 : 42176872
2019-06-23
用途: 高さ調整
製造業

Tスロットボルトを締める時に使用しましたが、問題なく使ってます。
セット品の数が3枚と奇数では無く、偶数にしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 42176811
2019-03-03
用途: ja11のシート固定
製造業

ハイテンションボルトとセットで購入。ボルトと同じく最高の仕上がりで満足です。

対象商品 : 42176854
2018-03-05
用途: バイクの修理に使用
医療・福祉・介護関連業

バイクの足回りに使用しました。黒のワッシャーは締まって見えて気に入っています。

対象商品 : 42176811
2017-04-28
用途: ワッシャーですね

ハイテンションワッシャーがなかなか手に入らず、モノタロさんに注文購入しました。特に問題は無いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 42176811
2017-07-22
用途: バイク用
サービス業

バイクのエキパイの補強に購入しました、品物もすぐに届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする