大阪魂
高力 丸ワッシャー(S45C(H)/生地)
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
生地
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177177
25×48×6.0
1パック(3個)
M25
6
48
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
42177186
28×56×6.0
1パック(2個)
M28
6
56
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42177195
31×60×8.0
1個
M31
8
60
¥
538
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください