大阪魂
山座金(シボリワッシャー) 特寸(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種類
山座金(シボリワッシャー)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42177204
6.5×30×1.5
1パック(6個)
M6.5
1.5
30
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
42177213
8.5×40×1.6
1パック(3個)
M8.5
1.6
40
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください